STEEL LINE CMS SRL - SFZ32996 MA-N20S PROFILO 37X30 - 32996

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 38 mm
Höhe - 30 mm
Schlitzbreite - 33 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
2 M
EAN
8015892329964
Artikelnummer
SFZ32996
Herstellernummer
32996
Hersteller
SFZ
Länge:
2000 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
30 mm
Schlitzbreite:
33 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


