Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32974 MAF-NI PROFILO 40X33 - 32974

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892329742

Artikelnummer

SFZ32974

Herstellernummer

32974

Hersteller

SFZ

Länge:

2000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Breite:

40 mm

Höhe:

33 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

34 mm

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Articolo della SERIE UNICA costituito da profilo per sospensione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.