STEEL LINE CMS SRL - SFZ32972 MAF-NVG PROFILO 40X33 - 32972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 33 mm
Schlitzbreite - 34 mm
Materialstärke - 3 mm
Packung
2 M
EAN
8015892329728
Artikelnummer
SFZ32972
Herstellernummer
32972
Hersteller
SFZ
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
33 mm
Schlitzbreite:
34 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


