Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32970 MAF-NS PROFILO 40X33 - 32970

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 33 mm

  • Schlitzbreite - 34 mm

  • Materialstärke - 3 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8015892329704

Artikelnummer

SFZ32970

Herstellernummer

32970

Hersteller

SFZ

Länge:

2000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

33 mm

Schlitzbreite:

34 mm

Materialstärke:

3 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della SERIE UNICA costituito da profilo per sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.