Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32968 GMA-N49Z GIUNTO PROFILO SOSP. - 32968

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32968 GMA-N49Z GIUNTO PROFILO SOSP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892329681

Artikelnummer

SFZ32968

Herstellernummer

32968

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da giunto per profilo di sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.