STEEL LINE CMS SRL - SFZ32967 GMA-N49VG GIUNTO PROFILO SOSP. - 32967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur - -20...60 °C
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8029210824864
Artikelnummer
SFZ32967
Herstellernummer
32967
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Articolo della SERIE UNICA costituito da giunto per profilo di sospensione, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.