STEEL LINE CMS SRL - SFZ32960 SSRP-S ATTAC. REGOL. AD L SP.3MM - 32960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - sonstige
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892329605
Artikelnummer
SFZ32960
Herstellernummer
32960
Hersteller
SFZ
Geeignet für:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


