Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32946 SS3PVA ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.3MM - 32946

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892329469

Artikelnummer

SFZ32946

Herstellernummer

32946

Hersteller

SFZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5012

Articolo della SERIE UNICA costituito da attacco a soffitto a 3 ali, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.