STEEL LINE CMS SRL - SFZ32919 PMU075Z PUNTA MENSOLA UNICA B075 - 32919

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 75 mm
Höhe - 88 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892329193
Artikelnummer
SFZ32919
Herstellernummer
32919
Hersteller
SFZ
Länge:
75 mm
Höhe:
88 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75...75 mm
Breite:
33 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
3580 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


