STEEL LINE CMS SRL - SFZ32915 PMU300VG PUNTA MENSOLA UNICA B300 - 32915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 360 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 88 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015892329155
Artikelnummer
SFZ32915
Herstellernummer
32915
Hersteller
SFZ
Länge:
360 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
88 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032



