STEEL LINE CMS SRL - SFZ32914 PMU200VG PUNTA MENSOLA UNICA B200 - 32914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 88 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892329148
Artikelnummer
SFZ32914
Herstellernummer
32914
Hersteller
SFZ
Länge:
200 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
88 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
3040 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


