STEEL LINE CMS SRL - SFZ32911 PMU075VG PUNTA MENSOLA UNICA B075 - 32911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 130 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 88 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 75...75 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015892329117
Artikelnummer
SFZ32911
Herstellernummer
32911
Hersteller
SFZ
Länge:
130 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
88 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75...75 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


