STEEL LINE CMS SRL - SFZ32899 PMU300S PUNTA MENSOLA UNICA B300 - 32899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Höhe - 88 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210914183
Artikelnummer
SFZ32899
Herstellernummer
32899
Hersteller
SFZ
Länge:
300 mm
Höhe:
88 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
33 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2060 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C