STEEL LINE CMS SRL - SFZ32894 MSU600I MEN. CON SPALLINA UNICA B600 - 32894

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
8015892328943
Artikelnummer
SFZ32894
Herstellernummer
32894
Hersteller
SFZ
Länge:
600 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


