STEEL LINE CMS SRL - SFZ32893 MSU500I MEN. CON SPALLINA UNICA B500 - 32893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Höhe - 180 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892328936
Artikelnummer
SFZ32893
Herstellernummer
32893
Hersteller
SFZ
Länge:
500 mm
Höhe:
180 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
33 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1350 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


