STEEL LINE CMS SRL - SFZ32888 MSU100I MEN. CON SPALLINA UNICA B100 - 32888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892328882
Artikelnummer
SFZ32888
Herstellernummer
32888
Hersteller
SFZ
Länge:
100 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
3090 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


