STEEL LINE CMS SRL - SFZ32883 MSU300Z MEN. CON SPALLINA UNICA B300 - 32883

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892328837
Artikelnummer
SFZ32883
Herstellernummer
32883
Hersteller
SFZ
Länge:
300 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2150 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


