STEEL LINE CMS SRL - SFZ32880 MSU100Z MEN. CON SPALLINA UNICA B100 - 32880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Höhe - 180 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892328806
Artikelnummer
SFZ32880
Herstellernummer
32880
Hersteller
SFZ
Länge:
100 mm
Höhe:
180 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
33 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
4120 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


