STEEL LINE CMS SRL - SFZ32876 MSU400VG MEN. CON SPALLINA UNICA B400 - 32876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892328769
Artikelnummer
SFZ32876
Herstellernummer
32876
Hersteller
SFZ
Länge:
400 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2250 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


