Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32873 MSU150VG MEN. CON SPALLINA UNICA B150 - 32873

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32873 MSU150VG MEN. CON SPALLINA UNICA B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892328738

Artikelnummer

SFZ32873

Herstellernummer

32873

Hersteller

SFZ

Länge:

150 mm

Höhe:

180 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Breite:

33 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

3230 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola con spallina, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.