STEEL LINE CMS SRL - SFZ32870 MSU600VA MEN. CON SPALLINA UNICA B600 - 32870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 660 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
8015892328707
Artikelnummer
SFZ32870
Herstellernummer
32870
Hersteller
SFZ
Länge:
660 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
5012



