STEEL LINE CMS SRL - SFZ32866 MSU200VA MEN. CON SPALLINA UNICA B200 - 32866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892328660
Artikelnummer
SFZ32866
Herstellernummer
32866
Hersteller
SFZ
Länge:
200 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
3230 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


