STEEL LINE CMS SRL - SFZ32864 MSU100VA MEN. CON SPALLINA UNICA B100 - 32864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892328646
Artikelnummer
SFZ32864
Herstellernummer
32864
Hersteller
SFZ
Länge:
100 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
4120 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


