STEEL LINE CMS SRL - SFZ32859 MSU300S MEN. CON SPALLINA UNICA B300 - 32859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Höhe - 180 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210913780
Artikelnummer
SFZ32859
Herstellernummer
32859
Hersteller
SFZ
Länge:
300 mm
Höhe:
180 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
33 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2150 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


