STEEL LINE CMS SRL - SFZ32857 MSU150S MEN. CON SPALLINA UNICA B150 - 32857

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210913766
Artikelnummer
SFZ32857
Herstellernummer
32857
Hersteller
SFZ
Länge:
150 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
3230 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


