Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32850 GB400I GIUNTO BASE CANALE B400 - 32850

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32850 GB400I GIUNTO BASE CANALE B400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892328509

Artikelnummer

SFZ32850

Herstellernummer

32850

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...600 mm

Länge:

370 mm

Werkstoff:

Stahl

Il giunto di base presenta delle tasche utili per il serraggio dei cavi al fondo del canale mediante l’utilizzo di comuni fascette Questo permette di tenere ordinati i cavi all’interno del canale e di agevolarne la posa facilitando l’accoppiamento fondocoperchio soprattutto nelle discese e nelle salite