Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32848 GB400S GIUNTO BASE CANALE B400 - 32848

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32848 GB400S GIUNTO BASE CANALE B400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892328486

Artikelnummer

SFZ32848

Herstellernummer

32848

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...600 mm

Länge:

370 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Il giunto di base presenta delle tasche utili per il serraggio dei cavi al fondo del canale mediante l’utilizzo di comuni fascette Questo permette di tenere ordinati i cavi all’interno del canale e di agevolarne la posa facilitando l’accoppiamento fondocoperchio soprattutto nelle discese e nelle salite