Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32829 GSO075S GIUNTO SNODO ORIZ. H075 - 32829

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32829 GSO075S GIUNTO SNODO ORIZ. H075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 60 ST

EAN

8015892328295

Artikelnummer

SFZ32829

Herstellernummer

32829

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

240 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

I giunti presentano nervature che si adattano perfettamente al profilo del canale grazie alle asole larghe del GSO e lo snodo del GSV il canale può essere derivato secondo varie angolature. La confezione contiene le viti e i dadi necessari per un’installazione in sicurezza .