Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32792 VTS207S DER.VER SAL VAR PIANO 200X75 - 32792

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32792 VTS207S DER.VER SAL VAR PIANO 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 200 mm

  • Höhe der Seitenwand - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892327922

Artikelnummer

SFZ32792

Herstellernummer

32792

Hersteller

SFZ

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

200 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

200 mm

Höhe der Seitenwand:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: VTS207S DER.VER SAL VAR PIANO 200X75, Derivazione verticale a T per canale / passerella portacavi