STEEL LINE CMS SRL - SFZ32769 VTS077VA DER.VER SAL VAR PIANO 075X75 - 32769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Für Verbindung mit Schrauben - ja
Für schraubenlose Verbindung - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210822921
Artikelnummer
SFZ32769
Herstellernummer
32769
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Für schraubenlose Verbindung:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
125 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


