STEEL LINE CMS SRL - SFZ32718 VTD077VG DER.VER DISC VAR PIAN 075X75 - 32718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 75 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 75 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8015892327182
Artikelnummer
SFZ32718
Herstellernummer
32718
Hersteller
SFZ
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
75 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
75 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7032


