STEEL LINE CMS SRL - SFZ32702 VT401VG DER.VER A T IN DISCESA 400X100 - 32702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892327021
Artikelnummer
SFZ32702
Herstellernummer
32702
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


