STEEL LINE CMS SRL - SFZ32691 VT301I DER.VER A T IN DISCESA 300X100 - 32691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892326918
Artikelnummer
SFZ32691
Herstellernummer
32691
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl


