STEEL LINE CMS SRL - SFZ32690 VT207VG DER.VER A T IN DISCESA 200X75 - 32690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892326901
Artikelnummer
SFZ32690
Herstellernummer
32690
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


