Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32688 VT207S DER.VER A T IN DISCESA 200X75 - 32688

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32688 VT207S DER.VER A T IN DISCESA 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210912110

Artikelnummer

SFZ32688

Herstellernummer

32688

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: VT207S DER.VER A T IN DISCESA 200X75, Derivazione a T per canale / passerella portacavi