Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32680 VT157S DER.VER A T IN DISCESA 150X75 - 32680

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32680 VT157S DER.VER A T IN DISCESA 150X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210912035

Artikelnummer

SFZ32680

Herstellernummer

32680

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: VT157S DER.VER A T IN DISCESA 150X75, Derivazione a T per canale / passerella portacavi