STEEL LINE CMS SRL - SFZ32673 VT107VA DER.VER A T IN DISCESA 100X75 - 32673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892326734
Artikelnummer
SFZ32673
Herstellernummer
32673
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012


