STEEL LINE CMS SRL - SFZ32669 VT101VA DER.VER A T IN DISCESA 100X100 - 32669

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892326697
Artikelnummer
SFZ32669
Herstellernummer
32669
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012


