STEEL LINE CMS SRL - SFZ32667 VT101I DER.VER A T IN DISCESA 100X100 - 32667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
2 ST
EAN
8015892326673
Artikelnummer
SFZ32667
Herstellernummer
32667
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl


