STEEL LINE CMS SRL - SFZ32664 VT077S DER.VER A T IN DISCESA 075X75 - 32664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8015892326642
Artikelnummer
SFZ32664
Herstellernummer
32664
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


