Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32662 VA10Z VITE ANCORA - 32662

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32662 VA10Z VITE ANCORA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8029210821856

Artikelnummer

SFZ32662

Herstellernummer

32662

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Farbe:

sonstige

LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ