STEEL LINE CMS SRL - SFZ32655 TCIP44301S TESTATA CHIU IP44 300X100 - 32655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210821788
Artikelnummer
SFZ32655
Herstellernummer
32655
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


