STEEL LINE CMS SRL - SFZ32645 TCIP44157VG TESTATA CHIU IP44 150X75 - 32645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8015892326451
Artikelnummer
SFZ32645
Herstellernummer
32645
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7032
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


