STEEL LINE CMS SRL - SFZ32605 TCH301VG TESTATA CHIUSURA 300X100 - 32605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - grau
Packung
6 ST
EAN
8015892326055
Artikelnummer
SFZ32605
Herstellernummer
32605
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7032
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


