STEEL LINE CMS SRL - SFZ32599 TCH207S TESTATA CHIUSURA 200X75 - 32599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
16 ST
EAN
8029210911229
Artikelnummer
SFZ32599
Herstellernummer
32599
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


