Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32577 TCH077VG TESTATA CHIUSURA 075X75 - 32577

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32577 TCH077VG TESTATA CHIUSURA 075X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - grau

Packung

  • 36 ST

EAN

8015892325775

Artikelnummer

SFZ32577

Herstellernummer

32577

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

7032

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da testata di chiusura, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.