STEEL LINE CMS SRL - SFZ32541 SSXS9401VG SGHEMBA SX SALITA 400X100 - 32541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892325416
Artikelnummer
SFZ32541
Herstellernummer
32541
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


