Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32503 SSXS9077S SGHEMBA SX SALITA 075X75 - 32503

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32503 SSXS9077S SGHEMBA SX SALITA 075X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8015892325034

Artikelnummer

SFZ32503

Herstellernummer

32503

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: SSXS9077S SGHEMBA SX SALITA 075X75, Curva per canale / passerella portacavi