Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32467 SSXD9157S SGHEMBA SX DISCESA 150X75 - 32467

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32467 SSXD9157S SGHEMBA SX DISCESA 150X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210820057

Artikelnummer

SFZ32467

Herstellernummer

32467

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: SSXD9157S SGHEMBA SX DISCESA 150X75, Curva per canale / passerella portacavi