Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32448 SSR42VG ATTACCO A SOFFITTO REGOLABILE - 32448

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892324488

Artikelnummer

SFZ32448

Herstellernummer

32448

Hersteller

SFZ

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Articolo della SERIE UNICA costituito da attacco a soffitto regolabile 0-90, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.